TAKAGI(高儀)
カトラリーセット
折りたためて持ち運びに便利
さびにくいステンレス製
しっかり固定ロック機構
用途
折りたたんでコンパクト、メスティンにも収納できる
セット内容
折りたたみスプーン&フォーク、収納袋
材質
本体:ステンレス鋼 収納袋:ポリエステル
全長(mm)
スプーン:約155、折りたたみ時:約93フォーク:約158、折りたたみ時:約95
アズワン品番
65-1210-76
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403208
-
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TKGカトラリーセット
参考になった