城東テクノ
高気密型天井点検口 在来軸組用
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)
適合厚さ(mm)
(天井材)9~25
材質
化粧枠:ABS、枠:アルミ
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403278
SPC-4545B(1)
457×457
天井材:420×420
¥
11,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73403287
SPC-2424B
240×240
天井材:203×203
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください