曜日別特売

高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用

高気密型天井点検口 在来軸組用  2×4 工法用 - 城東テクノ

シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。

付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403296SPC-4060B(1)
12,100
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする