城東テクノ
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品
取付ビス1袋(25mm×12本)
材質
断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
色
断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色
開口寸法(mm)
455×455
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱貫流率(W/m
2
・K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403314
SPC-4545B-H2
4.17
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403305
SPC-4545B-H1
2.08
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください