曜日別特売

高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用

高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 - 城東テクノ

袋入り断熱材で点検しやすい。

付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)400×600内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱貫流率(W/m2・K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403339SPC-4060B-H24.17
15,350
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403323SPC-4060B-H12.08
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73403323SPC-4060B-H173403339SPC-4060B-H2SPC-4060B-H1 高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 城東テクノ 73403339高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用城東テクノ1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする