高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用

高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用 - 城東テクノ

断熱材とのセットタイプ。
気密・断熱性能に優れた天井点検口!
断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意!
(断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ)
気密材
グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。
点検口
断熱枠は樹脂製を採用!
熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。
シングルフレームのすっきりデザイン!
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで
住宅空間と美しく調和します。
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを
設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱貫流率(W/m2・K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403393SPC-S4060BH24.17
27,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403409SPC-S4060BH36.25
29,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403384SPC-S4060BH12.08
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73403384SPC-S4060BH173403393SPC-S4060BH2SPC-S4060BH1 高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用 城東テクノ 73403393高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用城東テクノ1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする