高気密・高断熱型天井点検口

高気密・高断熱型天井点検口 - 城東テクノ

寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。
寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口!
断熱枠は樹脂製を採用!
高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403418SPC-S4545AH3457×457天井材:414×414
30,350
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403427SPC-S4545AH4457×457天井材:414×414
31,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403436SPC-S4060AH3417×652天井材:374×609
33,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする