タカショー
ペットベッド
適度な通気性があり、生地は水洗いが可能です。
用途
屋外でも使えるペットベッド
材質
フレーム:スチール、生地:ポリエチレン
色
ナツメグ
高さ(cm)
19.5
内容量
1個
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。また、無理な荷重をかけないでください。
※平地で組み立ててください。
※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406629
PBD-SNU
1.7
S
90
55
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73406638
PBD-LNU
3.4
L
130
80
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません