曜日別特売

OPPチューブ

OPPチューブ - ベルベ

抜群の透明度をもち、張りとツヤがあります。天地共に口があいており、チューブ状になっています。

長さ(mm)
750
色
透明
サイズ
ポスターカレンダー用
入数(枚)
100
短辺(mm)
75
内容量
1袋(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7340773346668 (ポスターカレンダー用)OPP0.03なし
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする