曜日別特売
46668 (ポスターカレンダー用) OPPチューブ ベルベ 73407733

OPPチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
73407733
品番
46668 (ポスターカレンダー用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

抜群の透明度をもち、張りとツヤがあります。天地共に口があいており、チューブ状になっています。

材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
テープ
なし
長さ(mm)
750
色
透明
サイズ
ポスターカレンダー用
入数(枚)
100
短辺(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする