USB&コンセント 24V インバーター 定格300W SIV-301
車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。
バッテリーから直接接続すると、定格合計300Wまで使用できます。
AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合24V車専用
質量(g)約540
出力USB:2.4A
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:約1、バッテリー接続コード:約1
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)
入力電圧(V)DC24
定格出力(W)120(アクセサリーソケット使用時)/300(バッテリー端子使用時)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)75
保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
ヒューズ10Aガラス管(電源プラグ内)、15Aブレード×2(背面)
瞬間出力(W)最大150(アクセサリーソケット使用時)/最大350(バッテリー端子使用時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×56×151
内容量1個
注意
※家庭AC100Vの波形は正弦波形のため、使用できない電化製品があります。