歌舞伎 ルームカーテン 1200mm×1000mm レッド

歌舞伎 ルームカーテン  1200mm×1000mm レッド 雅

「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン

仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験) セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個 材質高級ポリエステル暗幕地 レッド 寸法(縦×横)(mm)約1200×1000 遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験) 適合車種4t~大型車 汎用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73529129 MY-KBRC01-RD
9,600
9,598
10,558 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする