LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)11.6
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.3
光束(Lm)1570
グリーン購入法適合
内容量1セット
一体型LEDベースライト の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980