LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) - 岩崎電気
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)36.3入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.0光束(Lm)6900グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73524019ELV46901DNPNS9
37,050
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする