LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73524168 ELV42002DNPN9
21,950
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする