LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
内容量1セット
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980