LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

仕様LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光束(Lm)3690 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 遮光(°)横方向30 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73525053 ELM44001DNPN9
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73525053 ELM44001DNPN9 66353415 ELM44001ENPN9 ELM44001ENPN9 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気 66353415 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする