45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m色ブラック質量(g)約442適合規格○PSE 特定以外の電気用品ケーブル長(m)0.5コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×約44×約156バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電時間(分)約330※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5バッテリー容量(mAh)20100USBポート数2定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)72.36内容量1個