2ドア冷凍冷蔵庫 128L

2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 128L YAMAZEN(山善)

冷凍室が2段、冷蔵室は大容量・棚板可動式で使いやすくアレンジ可能。
冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。新生活や事務所、一人暮らしにおすすめ。

用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス 幅(cm)47.4 容量(L)128(冷蔵室94/冷凍室34) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×49×112.8 質量(kg)29 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:65/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置 4/4(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)225/225(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 冷媒R600a 冷媒封入量(g)31 性能冷凍室:フォースター 付属品製氷皿 保証期間1年 内容量1台
注意
※本商品は直冷式冷却方法を採用しているため霜が付着します。定期的に冷凍室の霜取りを行って下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73532559 YFR-D130(W) ホワイト
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76371357 YFR-D130(B) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76371357 YFR-D130(B) 65373833 YFR-D111(B) YFR-D111(B) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き YAMAZEN(山善) 65373833 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き YAMAZEN(山善) 1台 39,980 税込43,978 サイズと容量違いの商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする