5.5合 炊飯器 簡単操作 自動保温

5.5合 炊飯器   簡単操作 自動保温 - ベルソス5.5合 炊飯器   簡単操作 自動保温 - ベルソス
(2件のレビュー)

メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。
予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。
調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)

セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.7ホワイト、シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210最大炊飯量1.0L(5.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532708VS-KE65
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73532708
2023-11-26
用途: 飲食店でこまめに炊飯して、炊き立てを提供
金のとりから飲食業

簡単操作でリーズナブルな所が気に入りました。
ただ出来立てご飯が柔らかめなので、水加減をちょっと
目盛りより、少なくした方が良いみたいです。

対象商品 : 73532708
2024-02-03
用途: 通常料理
建設業・工事業

時間経ったとき、底の米が固くなりすぎてしまい、ちょっと使いづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする