電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス
(5件のレビュー)

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。
『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。
保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。
フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。

セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.9 ホワイト、シルバー 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255 保温温度3段階(98℃、90℃、70℃) 温度ヒューズ133度 内容量1台
注意
※氷やお茶など水以外のものは入れないでください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73532717 VS-KE70
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73532717 VS-KE70 81677997 DP-KE22 DP-KE22 片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス 81677997 片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス 1台 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途:
家事にて
有限会社小松電機 様

軽くて使いやすいし
、持ち運びがべんりです。
お友達にもすすめています。

2025-03-12
用途:
お茶とお昼の時間に

3人で使用しています。
毎日10時とお昼、15時にお茶やお味噌汁を飲むため、朝沸かして保温しています。
安価だったので不安があったのですが、問題なく使えてます。
水が少なくなったら足しておくという暗黙のルールがあるのですが、前のポットは水の残量が確認しづらかったからか?空焚きしたせいで壊れてしまいましたが、これは水の残量がはっきりとわかるので助かります。

対象商品:
73532717
2022-07-26
用途:
カップラーメンやコーヒー
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは、その都度沸かしていましたが、とても便利で大活躍です。特に水道水ではなく塩素のない純水を使用すれば石がたまりません。

対象商品:
73532717
2022-01-29
用途:
毎日のお茶の時に使ってます
有限会社トモス 様

いつも熱いお茶やコーヒーを出したり飲んだりできて
非常に助かってます

対象商品:
73532717
2024-03-16
用途:
においが消えません

説明書に「樹脂臭が最初はするが消えていく」と書いています。しかし今回消えないのが消毒薬品臭です。98度沸騰、重曹煮沸もやりましたがにおいが残ります。世間で言われている機能的な不具合はそれほど感じませんでした。においのため交換していただきましたが同じでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする