温泡Kids スイーツ編
この一箱で6つのスイーツの香りが作れるよ
好きな組み合わせでまぜると、香りとお湯の色の変化が楽しめる
イチゴの香り:ピンクストロベリーの湯色(透明)【販売名】温泡キッズT
バニラの香り:バニラホワイトの湯色(にごり)【販売名】温泡キッズN
バナナの香り:バナナイエローの湯色(透明)【販売名】温泡キッズT
チョコの香り:スイートチョコの湯色(にごり)【販売名】温泡キッズN
【お気に入りの組み合わせをみつけよう】お湯の色もどう変わるかな?
イチゴの香り+バニラの香り:ショートケーキの香り
バナナの香り+チョコの香り:バナナパフェの香り
チョコの香り+バニラの香り:チョコアイスの香り
イチゴの香り+チョコの香り:イチゴチョコの香り
バナナの香り+イチゴの香り:?(きみのこたえをみつけてね)
バニラの香り+バナナの香り:?(きみのこたえをみつけてね)
※香りの感じ方には個人差があります。
うるおい成分「シアバター&ホホバオイル配合」お肌をやさしくうるおします。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【化粧品・浴用化粧料】
成分【イチゴの香り・バナナの香り】炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、炭酸Na、PEG-150、デキストリン、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)黄4、赤102/【バニラの香り・チョコの香り】炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸、デキストリン、PEG-150、酸化Ti、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)黄5、赤102
区分浴用化粧品
シリーズ温泡
使用の目安本品1錠(45g)から2錠(90g)を、200Lのお湯に溶かしきってから入浴してください。
香りスイーツ編(イチゴ、バニラ、バナナ、チョコの香り)
使用場所浴室
アズワン品番65-2349-49
湯の色イチゴの香り、バニラの香り、バナナの香り、チョコの香りのうち2つをまぜると香りとお湯色がかわる
内容量1箱(45g×12錠)