温泡Kids ジュース編

温泡Kids ジュース編 アース製薬 温泡Kids ジュース編 アース製薬 温泡Kids ジュース編 アース製薬 温泡Kids ジュース編 アース製薬 温泡Kids ジュース編 アース製薬 温泡Kids ジュース編 アース製薬 温泡Kids ジュース編 アース製薬

この一箱で6つのジュースの香りが作れるよ
好きな組み合わせでまぜると、香りとお湯の色の変化が楽しめる
ソーダの香り:ソーダブルーの湯色(透明)【販売名】温泡キッズT
ミルクの香り:ミルキーホワイトの湯色(にごり)【販売名】温泡キッズN
リンゴジュースの香り:レッドアップルの湯色(にごり)【販売名】温泡キッズN
オレンジジュースの香り:イエローオレンジの湯色(透明)【販売名】温泡キッズT
【お気に入りの組み合わせをみつけよう】お湯の色もどう変わるかな?
ソーダの香り+ミルクの香り:クリームソーダの香り
リンゴジュースの香り+オレンジジュースの香り:ミックスフルーツの香り
オレンジジュースの香り+ソーダの香り:オレンジソーダの香り
リンゴジュースの香り+ミルクの香り:リンゴシェイクの香り
ミルクの香り+オレンジジュースの香り:?(きみのこたえをみつけてね)
ソーダの香り+リンゴジュースの香り:?(きみのこたえをみつけてね)
※香りの感じ方には個人差があります。
うるおい成分「シアバター&ホホバオイル配合」お肌をやさしくうるおします。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【化粧品・浴用化粧料】

成分【ソーダの香り・オレンジジュースの香り】炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、炭酸Na、PEG-150、デキストリン、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)青1、黄4、橙205、赤102/【ミルクの香り・リンゴジュースの香り】炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸、デキストリン、PEG-150、酸化Ti、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)赤102 区分浴用化粧品 シリーズ温泡 使用の目安本品1錠(45g)から2錠(90g)を、200Lのお湯に溶かしきってから入浴してください。 香りジュース編(ソーダ、ミルク、リンゴジュース、オレンジジュースの香り) 使用場所浴室 アズワン品番65-2349-50 湯の色ソーダの香り、ミルクの香り、リンゴジュースの香り、オレンジジュースの香りのうち2つをまぜると香りとお湯色がかわる 内容量1箱(45g×12錠)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73536935 -
オープン
699
769 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする