クニシール AB-2505

クニシール AB-2505 - クニミネ工業クニシール AB-2505 - クニミネ工業クニシール AB-2505 - クニミネ工業クニシール AB-2505 - クニミネ工業クニシール AB-2505 - クニミネ工業

アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。
膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。
半永久的に優れた止水効果を発揮します。
管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。
補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。

用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5内容量1箱(5m×4本)
注意
※クニシールボンド併用の場合には、設置面が乾燥している状態で施工して下さい。
※クニシールボンドの塗布量が多すぎるとクニシールがすべり落ちることがありますので、その場合は接着力が発現するまで、仮留め固定して下さい。
※管廻り施工の場合、設置面の汚れを完全に除去し、クニシールABの接着面に汚れが付着しないように注意して下さい。
※カブリ厚は30mm以上確保して下さい。
※管廻りの施工時接合部は水平方向に100mm以上のラップして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537188AB-2505
34,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする