BIGMAN(ビッグマン)
ビス抜きビット
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途
使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種
インパクトドライバー・ドリルドライバー
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
65×6.35×6.35
質量(g)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
適応ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538396
BIT-252
3.5
M4~M8用
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
73538387
BIT-251
2.8
M3~M5用
オープン
取扱い終了
73538405
BIT-253
4
M5~M10用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください