曜日別特売

無地スプーン

無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

アイスやカップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。スプーンの先がアイスを食べやすい形になっています。ひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。

仕様食品対応材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)21×100包装形態個包装耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10入数200本内容量1パック(200本)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルぺンまたは油脂により変質することがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539823M-SNB1ブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
73539848M-SNC1クリア
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73539823
2022-11-20
用途: アイスの提供
三喜興産合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いのに個包装されてて助かります。1、2%の確率で不良品が混じってるのでそれがネックです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする