曜日別特売

無地スプーン

無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)無地スプーン - HEADS(ヘッズ)

カップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。パフェなどが食べやすいように持ち手部分が長い形になっています。食べひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。

仕様食品対応材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)24×121包装形態個包装耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10入数100本内容量1パック(100本)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルぺンまたは油脂により変質することがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539839M-SNB2ブラック
オープン
669
736(税込)
当日出荷
73539857M-SNC2マットクリア
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする