キャベックシェフ

キャベックシェフ - アーネストキャベックシェフ - アーネストキャベックシェフ - アーネストキャベックシェフ - アーネストキャベックシェフ - アーネストキャベックシェフ - アーネストキャベックシェフ - アーネスト

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!
付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。
食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!
本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。

用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚質量(kg)1.2材質(本体)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼材質(枠)ABS樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2内容量1セット
注意
※刃が鋭利になっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542045A-77199
15,000
16,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする