ライトスピードエンゲージ1700

ライトスピードエンゲージ1700 Bushnell(ブッシュネル) ライトスピードエンゲージ1700 Bushnell(ブッシュネル) ライトスピードエンゲージ1700 Bushnell(ブッシュネル) ライトスピードエンゲージ1700 Bushnell(ブッシュネル)

より遠く、より明るく、より強く、終わりなき”真価”エンゲージ。

仕様生活防水(IPX4)、EXOバリアプロテクション(特許) 寸法(mm)37×108×70 質量(g)169 電源CR2乾電池1本(付属) 倍率(倍)6 測定精度±1m 最大表示1700m 測定単位1m 測定範囲(m)5~1500 モードスキャン、角度(±70°)、水平距離(5~900m表示可能※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC レーザークラス1クラス(アイセーフ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73551669 LE1700SBL
53,000
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする