サポートクッション スポーティサポート 低反発ウレタン

サポートクッション スポーティサポート 低反発ウレタン ボンフォーム サポートクッション スポーティサポート 低反発ウレタン ボンフォーム サポートクッション スポーティサポート 低反発ウレタン ボンフォーム

中材にはしっとり柔らかい低反発ウレタンを使用していますので体圧を分散しロングドライブに最適です。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブラック 材質(本体)(表地)合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン、(中材)低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100% 質量(g)570 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D)(cm)44×7×43 内容量1個
注意
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73546026 5725-43BK
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする