シートクッション ファイテンレザー アクアチタン

シートクッション ファイテンレザー アクアチタン - ボンフォームシートクッション ファイテンレザー アクアチタン - ボンフォームシートクッション ファイテンレザー アクアチタン - ボンフォーム

「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。
この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブラック材質(本体)(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%質量(g)310タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2×45内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735460875816-43BK
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする