ボンフォーム
シートベルトクッション ねそべりスヌーピー
やわらかな風合いのさがら刺繍のスヌーピーがかわいい。
車内でのお昼寝にぴったり。
シートベルトが体にあたる不快感をやわらげます。
取付けが簡単にできます。
色
グレー
材質(本体)
(側地)ポリエステル100%、(中材)ポリエステル
質量(g)
190
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×10×30
内容量
1個
注意
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※事故防止のため、運転中は本品の取付け・取外しや位置の調整をしないでください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546358
7262-89GY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください