APサイン AP-185 B1 片面 面板入替タイプ
ジャストポスターサイズが使用できます。
用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm
質量(kg)5.5
サイズB1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)767×1245×660
面板寸法(W×H)(mm)728×1030
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)718×1020
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |