曜日別特売

充電器内蔵型インバーター SCシリーズ

充電器内蔵型インバーター SCシリーズ - COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズ - COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズ - COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズ - COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズ - COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズ - COTEK(コーテック)

インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能

出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
本体質量(kg)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
定格入力電圧(V)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551748SC1200-112【インバーターモード】50/60±0.3、【充電器モード】50Hz:47~53/60Hz:57~634.55386×251×116DC12(10.5~16.5)SP1012kiv
220,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
73551757SC1200-124【インバーターモード】50/60±0.3、【充電器モード】50Hz:47~53/60Hz:57~634.55386×251×116DC24(21~33)SP1024kiv
220,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
73551766SC2000-112【インバーターモード】50/60±0.3、【充電器モード】47~636453×251×116DC12(10.5~16.5)SP2012kiv
280,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
73551775SC2000-124【インバーターモード】50/60±0.3、【充電器モード】47~636453×251×116DC24(21~33)SP2024kiv
280,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする