iPhone 13 mini 耐衝撃ハイブリッドケース「Duality」 ストラップホール付
[耐衝撃]光沢とマット、側面に2つの異なる素材を使用した耐衝撃ケース/ 高透明で黄ばみに強いポリカーボネート/高いグリップ感で滑りにくい/ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計/背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる/ストラップホール搭載
材質ポリカーボネート
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPhone 13 mini
特性耐衝撃/ストラップホール付
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07