屋外用ドーム型AHDカメラ(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応)[1年保証]

屋外用ドーム型AHDカメラ(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応)[1年保証] - ケービデバイス

400万画素の映像をデュアル電源方式で
5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。

仕様【赤外線投光器(投光距離)】約15m、【赤外線投光器(投光角度)】約60°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】 ○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換)付属品カメラ本体、取扱説明書、設置テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、Lじ特殊形状レンチ、ネジ、Oリング、ブッシング形状ドーム型質量(g)約600電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック)角度(°)【撮像】LC-T640A:ワイド端 水平:約 100 / 垂直:約 57、テレ端 水平:約 29 / 垂直:約 17、LC-T640B:水平:96 / 垂直:53寸法(Φ×高さH)(mm)133×100有効画素数2560 × 1440(約400万画素)最大消費電力(W)3.9総画素数2688 × 1944(約500万画素)シャッターAUTO、FLK動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)LC-T640A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T640B:2.8入力端子DC12V:DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランスATW、AWC→SET出力端子BNC使用場所屋外伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル)最低被写体照度(Lux)LC-T640A:カラー:0.08 / モノクロ:0.008 / 赤外線投光時:0(モノクロ)、LC-T640B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 / 赤外線投光時:0(モノクロ)フレームレート30fps(4M)走査方式プログレッシブ映像出力AHD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559859LC-T640B
65,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする