赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイリスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×290解像度AHDシャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGCOFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞りF1.6)画素数【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)内容量1台