曜日別特売

AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)

AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) - ビデオセンシング

2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能

仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル形状ドーム型質量(g)850消費電力(W)4.2(12V350mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイレスレンズ:DC制御寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル絞りオート(F1.4~F360)画素数【表示】1920(H)×1080(V)最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)内容量1台
注意
機器の保証期間:ご購入後3年間有効
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559983VMD-859VX
109,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする