はじめての寝具セット(通年用) セレクトC
介護ベッド初期導入時に便利なお手軽セット。様々なパターンをご用意しました。
セット内容敷きパッド×1、ボックスシーツ×2
種別パッド+ボックスシーツ×2枚
材質(敷きパッド)生地:ポリエステル65%・綿35%、中綿:ポリエステル100%、ボックスシーツ:ポリエステル65%・綿35%
ケース入数10
寸法(cm)敷きパッド:幅94×長さ195、ボックスシーツ:幅94×長さ194×厚さ5~8
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
内容量1セット
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。