日本ジェル
ピタ・シートクッションP80
しっかり除圧し、安定座位を実現。
材質
カバー:ポリエステル、中材:熱可塑性エラストマー・ウレタン・ポリエチレン
質量(kg)
1.3
ケース入数
3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×40×8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617015
PT005NV
ネイビー
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617024
PT005GR
グリーン
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください