ケアマックス
Ryomax(リョーマックス) ザ・シート25
抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。
材質
中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂
質量(g)
500
ケース入数
24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×40×2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617094
CX-07010-BK
ブラック
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617103
CX-07010-BL
ブルー
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください