ケアマックス
Ryomax(リョーマックス) バックアップ
抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×7×32
質量(g)
500
材質
中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂
ケース入数
24
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617137
CX-07011-BK
ブラック
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617146
CX-07011-BL
ブルー
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください