ケアマックス
介援隊 車イスクッション用防水カバーボックス型
撥水、防水加工でクッションへの汚れを防ぎます。
全周ゴム入りで装着簡単。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(透湿防水)
色
ロイヤルブルー
質量(g)
40
ケース入数
100
加工
防水加工
適合サイズ(cm)
クッション:幅38~40、厚さ6まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)
41×41
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617216
CX-07015
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください