アイカートネオ

アイカートネオ 須恵廣工業

収納性を重視し、様々な機能を備えた横押しカート。
ブレーキ(駐車ストッパー)付。
車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。
手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
開口部が広く出し入れしやすくなりました。
サイドに500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。

付属品レインカバー 材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル 質量(kg)2.6 積載荷重(kg)6 寸法(cm)幅21×奥行38×高さ64.8~86(5段階/5.3) 機能2WAYキャスター(左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)約14 車輪サイズ(cm)前輪13.5×後輪13.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73618668 NO.833 ワイン
27,800
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
73618677 NO.833 ネイビー
29,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73618677 NO.833 62060258 833 833 アイカートネオ 須恵廣工業 62060258 アイカートネオ 須恵廣工業 1台 25,980 税込28,578 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする