羽立工業
SUNPO WALKER(サンポウォーカー)
普段の歩きが、旅になる。
ボリュームがあり、握りやすいPPグリップ。
長さ調整可能なカラーストラップ。
シャフトを回転させることで長さ調整。
寸法(cm)
長さ約81~120(無段階)、グリップ:約5.2×13.5、収納時:約81
パイプ径(Φmm)
上部:16、下部:14
身長(cm)
131~185
質量(g)
約285(1本)
材質
シャフト:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ポリエステル、先端ゴム:合成ゴム
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
10
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73619115
WH1600-27
ブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619124
WH1600-64
ピンク
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください