フジホーム
かるがもE4点DX
広い接地面が体を安定して支えます。
斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。
自立するので手を離しても倒れません(
付属品
ストラップ(ひも)
材質
グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
約435
寸法(cm)
長さ約75~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
16
内容量
1本
注意
※磁石の力で吊下げはできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620025
WB3777
ブルー
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73620043
WB3778
ブラック
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620034
WB3776
レッド
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください