日進医療器(車イス) 日進医療器(車イス)の 介護用品 日進医療器(車イス)の 歩行関連 日進医療器(車イス)の 杖 プッシュボタン式アルミ伸縮杖 スタンダード プッシュボタン式アルミ伸縮杖 スタンダード 注文コード 73620104 手馴染みの良い木製グリップ。 材質本体:アルミ、グリップ:堅木材 質量(g)約340 耐荷重(kg)80 ケース入数30 寸法(cm)長さ74.5~99.5(11段階/2.5)、グリップ長さ:約13、ゴムチップ底径:約4.0 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)18 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TY125 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73620104 TY125 ¥5,500 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一本杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム 税込¥7,808~ ¥7,098~ SOFT-GA シナノ 税込¥16,478 ¥14,980 TU163 グレーハウンド チャップリン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カイノス クール シナノ 税込¥18,678 ¥16,980 GA-11 ガストロック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アートステッキ フジホーム 税込¥9,898~ ¥8,998~ アルミ製伸縮杖 幸和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ グランドカイノスEX シナノ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ グランドカイノス BROWN シナノ 税込¥26,378 ¥23,980 CH902 折りたたみ チャップリン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ソフトグリップ伸縮アルミ杖 グリーン ミキ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ GA-17 ガストロック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ GA-6 ガストロック 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ CH1024 フェミニンローズ チャップリン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ネオクラシカル 伸縮 シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 TU164 グレーハウンド チャップリン 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ノルディックウォーキングポール キザキ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ CH929 折りたたみ チャップリン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品