日進医療器(車イス) 日進医療器(車イス)の 介護用品 日進医療器(車イス)の 歩行関連 日進医療器(車イス)の 杖 プッシュボタン式アルミ伸縮杖 軽量タイプ プッシュボタン式アルミ伸縮杖 軽量タイプ 注文コード 73620113 手馴染みの良い木製グリップ。 材質本体:アルミ、グリップ:堅木材 質量(g)約250 耐荷重(kg)60 ケース入数30 寸法(cm)長さ70.5~88.5(10段階/2)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約3.5 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)15.5 内容量1本 注意 ※フックには重いものをぶら下げないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TY125L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73620113 TY125L ¥5,300 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一本杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SOFT-GA シナノ 税込¥16,478 ¥14,980 フルタッチ カーボンケイン 伸縮ジョイント 東海機器工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カイノス クール シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ソフトグリップ伸縮アルミ杖 グリーン ミキ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ TU215 ハンター犬 チャップリン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ CH902 折りたたみ チャップリン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ネオクラシカル 伸縮 シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 Rose Yumi Rose フジホーム 税込¥16,478~ ¥14,980~ 折りたたみ式ウォーキングポール2本組 ニーズ 税込¥7,688 ¥6,989 バスケットへ グランドカイノスEX シナノ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 抗ウイルスあんしん2本杖(2本1組) シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 グランドカイノス BROWN シナノ 税込¥26,378 ¥23,980 GA-10 ケイホスピア 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 自立 抗ウイルス楽ーダ+(プラス) シナノ 税込¥10,448 ¥9,498 CH1023 モダンフラワー チャップリン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム 税込¥7,808~ ¥7,098~ GA-6 ガストロック 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カイノス クール シナノ 税込¥18,678 ¥16,980 折りたたみステッキ てのひら 朝日産業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品