曜日別特売

折りたたみコンパクトステッキ 花柄

折りたたみコンパクトステッキ 花柄 - 島製作所折りたたみコンパクトステッキ 花柄 - 島製作所折りたたみコンパクトステッキ 花柄 - 島製作所
(1件のレビュー)

折りたためて収納コンパクト。花柄のステッキでオシャレに。

セット内容本体、携帯袋材質本体:アルミ、グリップ:木製質量(g)260ケース入数10寸法(cm)長さ70~80(5段階/2.5)、グリップ長さ:12、折りたたみ時:24、ゴムチップ底径:約3.0パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7362018355-F2花柄BK
7,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362019955-F5花柄R
7,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362020855-F8花柄Y
7,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 散歩にバッチシ丁度良い感じです!
マルエム商会卸売・小売業

最近、腰がだるくって前かがみに歩くようになり困ってました
偶然モノタロウで見つけ、お洒落な柄でしかも4段折で畳むとこじんまり
伸ばしてもぐらつきも無くシャキとしてます、直立で立ちステッキを持つと
背筋が伸びた感じがして歩きたくなりました
さぁ、これからガンガン出歩くぞ・・・!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする