コンフォートⅢ 7040 7E

コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業 コンフォートⅢ 7040 7E 徳武産業

2本の長いファスナーが大きく開く。

材質表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム 仕様パーツオーダーシステム対応 使用場所屋外 性別男女兼用 標準質量(g/片足)約235(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ) 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73634384 70400010021 S
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634393 70400010031 M
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634409 70400010041 L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634418 70400010051 LL
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634427 70400010061 3L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634436 70400010071 4L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634445 70400010081 5L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634454 70400210021 S
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634463 70400210031 M
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634479 70400210041 L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634488 70400210051 LL
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634497 70400210061 3L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634506 70400210071 4L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73634515 70400210081 5L
10,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする